龍牙 インパクトホルダー

龍牙 インパクトホルダー 基陽(KH)

こだわりのチェック模様が人気のシリーズです。ペン型電動ドライバーの収納に便利です。100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いです。縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。開口部を広げる当社独自の補強方法を採用しています。前面ポケット底部に特殊縫製を実施しており底ぬけしにくい構造になっています。

用途あらゆる職人の腰道具入れに。 材質ナイロン100% 格子柄(黒) 仕様ホルダー。ポケット1段タイプ。黒色 トラスコ品番770-7991 幅(mm)95 高さ(mm)325 質量(g)100 マチ(mm)55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21045754 RY25313
2,310
1,990
2,189 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする