ダイクロプレミア 省電力タイプ

 

ダイクロプレミア 省電力タイプ 商品レビューを投稿する

コンパクトなV字形フラットコイルと細やかな光制御が可能なファセット構造の反射鏡により、照射面の均一性を大幅にアップし、きれいな照射面を実現。店舗や住宅照明のスポットライトやダウンライトに使用し、衣類・貴金属・生鮮食品などの質感、きらめき感を演出します。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
長さ(mm)
61
質量(g)
51
タイプ
中角
定格寿命(時間)
3000
ミラー径(Φmm)
50
色温度(K)
3000
ビーム角(度)
20
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
種別
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
中心光度(cd)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21053454 JDR110V30WKM5E11H 30 60形 280 125 1750 ¥3,500
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21053463 JDR110V55WKM5E11H 55 100形 600 235 3100 ¥3,500
¥1,590 1 ¥1,590
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく