ハッコーFR-400 100V 2極接地プラグ

 

ハッコーFR-400 100V 2極接地プラグ 商品レビューを投稿する

真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
バルブ機能による確実な吸取り。
設計改良によりはんだ詰まりを軽減。
トラスコ品番
773-6819
セット内容
ハッコーFR-400ステーション、こて部FR-4001(ノズルΦ1.0付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付き)、電源コード、メンテナンスツールボックス(クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2コ)、セラミックペーパーフィルター(4コ))、登録書
質量(kg)
ステーション部:5.7
質量(g)
こて部:245(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)
出力
AC29V
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.2
ヒーター
コンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:166×137×264
真空発生方式
ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±5
プラグ形状
2極接地型プラグ
吸込流量(L/min)
15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
設定温度範囲
消費電力(W)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21276964 FR400-81 350〜500℃ 320、こて部:300W(29V) こて部:183 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) ¥140,000
¥119,000 1 ¥119,000
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

【HAKKO FR-400】待望の超高出力300W!

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく