電動ガン 防鳥くん

 

電動ガン 防鳥くん 3.00 (1件の商品レビュー)

対象年齢18歳以上。
最大飛距離50m、有効飛距離約30m、単発・連発の切替付。
弾道の軌道変更(ポップアップ)可能。
仕様
農業用
セット内容
専用充電器×1、専用バッテリー×1、バイオBB弾(0.2g)約2500発、大容量マガジン(約300発入る)
質量(kg)
約2.14
内容量
1セット
注意
※有害鳥獣を追い払うもので他の用途では絶対に使用しないで下さい。
※絶対に人に向けて撃ってはいけません。
※人のいる所や民家やビルの周辺では使わないで下さい。
※お子様の遊び道具として使用しないで下さい。
※弾は専用の弾をお使い下さい。また保管は湿気のない所で保管して下さい。
※使用しない時は、銃の中に必ず弾がない状態で安全装置をロックして下さい。
※使用目的以外には絶対に使用しないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
対象動物
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88618294 DG-30M<N> 鳥獣 ¥29,800
¥23,900 1 ¥23,900
欠品中
21102226 DG-30M ¥29,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
21102226
DG-30M
88618294
DG-30M<N>
DG-30M<N> 電動ガン 防鳥くん ネクストアグリ 88618294 電動ガン 防鳥くん
ネクストアグリ 1セット
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、13人が参考にしています。)

用途: まあまあ

東京マルイの正規品より3、4割程度安い、海外コピー品。
耐久性に不安はあるが、鳥を追う、当てに行くにはいい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく