表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSU SERIES + 専用AC電源アダプタ

 

表示器付ローコストマスフローメータ MODEL 3810DSU SERIES + 専用AC電源アダプタ 商品レビューを投稿する

空気(AIR)用の表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-38DSUにより、AC100Vによる駆動が可能です。
用途
大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。
適合流体
空気(AIR)
内容量
1式
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
3810DSU-(バルブ有無)-(出力)-(接続)-(流体)-(最大流量)-(校正温度)
*バルブ:V(あり) or O(なし)
*出力:V(1-5V) or I(4-20mA)
*校正温度:20℃ or 0℃
【MODEL 3810DSU SERIES 標準仕様】
センサ方式:熱式センサー
最大流量レンジ(N2 換算):10SCCM〜100SLM
精度:FS±2%以内@25℃、FS±3%以内@25℃
使用圧力:0.0〜0.5MPA(G)
耐圧:1.0MPA(G)
許容周囲温度:0〜50℃
許容周囲湿度:30〜80%RH(結露なきこと)
温度係数:FS±0.2%/℃(15〜35℃)
接ガス部材質:ボディ…SUS303、PTFE
シール材…FKM
接続:RC1/4
所要電源:DC24V±5% 100mA
イベント出力:NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
36 件中 1 - 36 件
注文
コード

品番
選択解除 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SLM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SLM-20℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃ + PSK-38DSU 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃ + PSK-38DSU
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21225085 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225094 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225103 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225112 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225128 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225137 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225146 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225155 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225164 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥82,000
¥79,900 1 79,900
87,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225173 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225182 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225198 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225207 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225216 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225225 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225234 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225243 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225252 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SLM-20℃ + PSK-38DSU ¥82,000
¥79,900 1 79,900
87,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225268 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225277 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225286 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225295 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225304 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-1SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225313 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-5SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225322 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-10SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225338 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-50SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225347 3810DSU-O-I-RC1/4-AIR-100SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥82,000
¥79,900 1 79,900
87,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225356 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225365 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225374 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥74,000
¥69,900 1 69,900
76,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225383 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-500SCCM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225392 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-1SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225408 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-5SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225417 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-10SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225426 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-50SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥78,000
¥77,900 1 77,900
85,690 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
21225435 3810DSU-O-V-RC1/4-AIR-100SLM-0℃ + PSK-38DSU ¥82,000
¥79,900 1 79,900
87,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。