快適ガードプロ プリーツタイプ

 

快適ガードプロ プリーツタイプ 3.67 (3件の商品レビュー)

ノーズクッションが鼻周辺からの呼気のモレを防ぎ、メガネのくもりを軽減します。
ガード力があって通気性の良いフィルターだから、息がしやすく快適です。
0.1μmの微粒子・花粉・ウイルス飛沫を99%カット(フィルター性能)
特殊静電フィルターが花粉・ウイルス飛沫はもちろん、0.1μmの微粒子もカット。
肌や唇が触れてもザラツキがなく、心地よい使用感です。
幅が広く柔らかい耳ひもで、耳への負担をやわらげます。
口もとに空間をつくる立体形状
用途
風邪・花粉・ほこり等に
形状
プリーツ型
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
内容量
構造
材質
入数(枚)
対象
ひもタイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68435115 レギュラーサイズ 1個(5枚) 3層 本体・フィルタ部/ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ノーズクッション/ポリエチレン 5 風邪・花粉・ウイルス等 耳かけ オープン
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
68435124 小さめサイズ 1個(5枚) 3層 本体・フィルタ部/ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ノーズクッション/ポリエチレン 5 風邪・花粉・ウイルス等 耳かけ オープン
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
39393254 - 1箱(30枚) 本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ノーズクッション:ポリエチレン 30 花粉・風邪・埃 耳かけ オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39393263 - 1パック(15枚) 本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ノーズクッション:ポリエチレン 15 花粉・風邪・埃 耳かけ オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39393279 - 1パック(15枚) 本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ノーズクッション:ポリエチレン 15 花粉・風邪・埃 耳かけ オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
39393288 - 1パック(5枚) 本体・フィルタ部:ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部:ナイロン・ポリウレタン、ノーズクッション:ポリエチレン 5 花粉・風邪・埃 耳かけ オープン
¥419 1 ¥419
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
21228707 レギュラーサイズ 1箱(5枚) 3層 本体・フィルタ部/ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ノーズクッション/ポリエチレン 5 風邪・花粉・ウイルス等 耳かけ式 オープン 廃番 代替品有
21228716 小さめサイズ 1箱(5枚) 3層 本体・フィルタ部/ポリプロピレン、ポリエチレン 耳ひも部/ナイロン、ポリウレタン ノーズクッション/ポリエチレン 5 風邪・花粉・ウイルス等 耳かけ式 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
21228707
レギュラーサイズ
68435115
レギュラーサイズ
レギュラーサイズ 快適ガードプロ プリーツタイプ 白元アース 68435115 快適ガードプロ プリーツタイプ
白元アース 1個(5枚)
¥389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21228716
小さめサイズ
68435124
小さめサイズ
小さめサイズ 快適ガードプロ プリーツタイプ 白元アース 68435124 快適ガードプロ プリーツタイプ
白元アース 1個(5枚)
¥389
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: ハウス内農作業

すきまなし加工と確かノウズワイヤーもありで満足なのですが、使い捨てと考えると割高ですね。

これは注文コード 68435115 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-07]

満足度: 4

用途: 花粉対策

長時間装着しても圧迫感がなく、メガネの曇りも少ないです。
外すと症状が出るので、効果もある様です。

これは注文コード 68435115 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-07]

満足度: 4

用途: 日中ずっと

めがね作業時にもほとんどくもりません。
耳も痛くならないので、良いです。
稀にくもってしまう物がある為、少しマイナス。

これは注文コード 21228707 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく