組込型グレーチング 並目 WUC-X型 歩道用 片岡産業 グレーチング 【通販モノタロウ】 WUC-X 18-519〜

組込型グレーチング 並目 WUC-X型 歩道用

 

組込型グレーチング 並目 WUC-X型 歩道用 3.50 (2件の商品レビュー)

長さ(mm)
995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
19
タイプ
U字溝・側溝・歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
33
アングル寸法(mm)
30×30×3
等分布荷重(kN/m2)
5.0
ベアリングバー高さ(mm)
19
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
種類
質量(kg)
溝幅(mm)
本数
外幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21229854 WUC-X 18-519 U字溝 5.2 180 (クロスバー)1 224 ¥4,100
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21229863 WUC-X 20-519 U字溝 5.4 200 (クロスバー)1 244 ¥4,400
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21229872 WUC-X 24-519 U字溝 6 240 (クロスバー)1 284 ¥4,700
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21229888 WUC-X 30-519 U字溝 7 300 (クロスバー)2 344 ¥5,600
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 駐車場入り口用

商品が来てから確認しましたら写真は、代表画像と。。。
がっかり。。。

これは注文コード 21229872 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

満足度: 5

用途: 駐車場入り口に使用

価格が手がろで非常に喜んでいます。

これは注文コード 21229872 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく