電子天秤

電子天秤 KERN

種類個数はかり 表示形式デジタル ひょう量単位g 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21290246 PFB6000-1 0.1 角皿 155×145 - 0.3 6000 1-1785-06
45,000
 
 
取扱い終了
21290255 PFB1200-2 0.01 丸皿 - 120 0.03 1200 1-1785-03
48,000
 
 
取扱い終了
21290264 PFB2000-2 0.01 丸皿 - 120 0.03 2000 1-1785-04
50,000
 
 
取扱い終了
21290273 PFB6K0.05 0.05 角皿 155×145 - 0.15 6000 1-1785-05
51,000
 
 
取扱い終了
21290282 PFB120-3 0.001 丸皿 - 80 0.003 120 1-1785-01
53,000
 
 
取扱い終了
21290298 PFB200-3 0.001 丸皿 - 80 0.003 200 1-1785-02
58,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする