コンパクト電動ミシン

 

コンパクト電動ミシン 3.67 (3件の商品レビュー)

付属品
ACアダプター、フットペダル、糸立て蓋、糸立て棒、針×2、押さえ(本体に装着済)、ボビン×2、糸通し、64色ミシン糸セット、取扱説明書
材質
ABS樹脂、 他
質量(g)
約2.2
電源
AC100V(50/60Hz)/DC6V1000mA
定格消費電力(W)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×266
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21252498 VS-H002 ラベンダー オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21252507 VS-H002 ピーチ オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21252516 VS-H002 スカイ オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21252525 VS-H002 ミント オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ジーンズの修理

まったく問題なし。驚異のコスパです。付属品も十分です。

これは注文コード 21252498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-05]

満足度: 1

用途: 物は為し 購入

返品不可が気に成りましたが、作業着を繕うのは安いからの判断、でレビューを見。為し購入。ジーンズ等の厚さ可能が、全く駄目<不可。全く駄目の事。レビューを書いた方身内レビューですか。状況により引きとり希望。

これは注文コード 21252516 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-19]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ありません。別途ご連絡させていただきます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

満足度: 5

用途: ビニールシートの縫い合わせ

値段のわりには、ひじょうに使い易いし、いいですね。

これは注文コード 21252516 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 砂川 様 [2017-12-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく