アーテック[学校教材・教育玩具]
丸型分数説明器(大)
磁石付なので黒板に貼り付けできる。
1分の1~12分の12までの分数を触って学習できます。
各部品には分数が刻印・印刷されており、理解しやすいです。
樹脂製部品は磁石付なので、黒板に貼り付けて使用できます。
セット内容
【樹脂製説明器】2分の2、3分の3、4分の4、5分の5、6分の6、【紙製説明器】1分の1、2分の2、4分の4、6分の6、8分の8、12分の12、ケース
材質
PC、ABS、紙
寸法(mm)
(樹脂製説明器)Φ195×4、(紙製説明器)Φ192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21263576
7631
¥1,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください