シルクスクリーン

 

シルクスクリーン 商品レビューを投稿する

原画をカッターナイフなどで切り抜き、スクリーン枠に接着するだけで版が作れます。
切るだけなので、シャープでエッジもきれいに表現できます。
アイロンを使って接着します。
セット内容
スクリーン枠(絹100メッシュ)、グランド原紙(ニス原紙)、グランドワックス(3g)、スキージー
寸法(mm)
(原紙)300×420
サイズ
枠内寸法(mm)
170×240
外枠寸法(mm)
300×420
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21268345 38155 ¥1,730
¥1,065 1 ¥1,065
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。