スティックスチームクリーナー SC1クラシック ケルヒャー スチームクリーナー 【通販モノタロウ】 1516-228〜

スティックスチームクリーナー SC1クラシック

 

スティックスチームクリーナー SC1クラシック まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

本格ボイラー式のスティックスチームクリーナーです。
コンパクトなスティックタイプなので毎日・手軽に使えます。
安定した約100度の高温スチームで汚れを浮かせて落とします。
洗剤を使わずにお掃除と除菌(除菌率:99.99%)ができます。
ヒートアップタイムは約3分と短いので、思い立った時にパッとお掃除できます。
用途
キッチン周りの油汚れ落とし、床掃除等。
仕様
ヒートアップタイム/3分
セット内容
スチームレバーロック・安全バルブ・フロアノズル・ノズルヘッド・ハンドブラシ・SC 1用延長ホース・ブラシ(黒・赤×各1個)・カバー(ハンドブラシ用)・クロス(フロアノズル用)
電圧(V)
100
消費電力(W)
1200
タンク容量(L)
0.2
本体質量(kg)
1.6
吐出圧力(MPa)
スチーム:0.3
連続使用時間(分)
6.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
本体寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48681133 1.516-235.0 321×127×186 オープン
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
21257635 1516-228 321 x 127 x 186 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
21257635
1516-228
48681133
1.516-235.0
1.516-235.0 スティックスチームクリーナー SC1クラシック ケルヒャー 48681133 スティックスチームクリーナー SC1クラシック
ケルヒャー 1台
¥22,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく