ペイントマーカー 中字丸芯 6色セット

 

ペイントマーカー 中字丸芯 6色セット 商品レビューを投稿する

不透明油性マーカーなので黒の上でも鮮やかに発色。
金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適。
トラスコ品番
441-8859
軸径(Φmm)
15.1
全長(mm)
141.8
質量(g)
21.8
材質(軸)
アルミ
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
色数
6色
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(6本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
インク色
商品タイプ
タイプ
線幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21270777 PX206C 6色(黒・青・緑・黄・赤・白) 本体 シングル 2.2〜2.8 ¥1,250
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく