SPF 1×6材 ノーブランド 1×材(ワンバイ材) 【通販モノタロウ】 SPF1063〜

SPF 1×6材

 
材質
SPF
呼び寸法
1×6材
寸法(縦×横)(mm)
19×140
内容量
1束(5本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21271477 SPF1063 910 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
21271486 SPF1066 1820 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 1.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 壁、家具製作

商品自体は問題なく使えるものであったが、納品があまりにも遅く、結局使えなかった。5日出荷との記載があったにも関わらず、2週間以上遅れて届いた。返品、キャンセル等の対応もしてもらえず、泣く泣く買い取ることに。
納期の記載はしっかりしてほしい。
出来ないのならキャンセルに応じるのが普通。
電話応対も機械的対応で最悪だった。

これは注文コード 21271477 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 N.O.D.iron&wood works 様 [2018-06-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度: 2

用途: 棚などの製作

商品は丁寧に梱包されていましたし問題はなかったのですがヒビが入ってしまっているものが何本かありました。もし改善されたら嬉しいです。また注文すると思うので。

これは注文コード 21271477 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく