9LED角型ワークライト(12V/24V共用)

 

9LED角型ワークライト(12V/24V共用) 4.75 (36件の商品レビュー)

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。
形状
角型
寸法(mm)
110×110
高さ(mm)
128
材質(本体)
アルミ
奥行(mm)
55
定格電力(W)
27
色温度(K)
6,000
材質(レンズ)
プラスチック
動作電圧
DC10V〜DC30V
明るさ(ルーメン)
1,755
照射角
60度
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IP67
内容量
1個
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※コードの色が判断しにくい場合があります。赤(茶色)はプラス、黒(青)はマイナスです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電球の種類
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21357148 - LED
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 36 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 除雪車の前後の作業用ライト

2台購入して除雪車の前後の作業用ライトとして取り付けました。想定以上に明るく広角に照らしてくれるため安心して除雪作業が出来そうです。また、取付ステイも装着し易くしっかりしているため光の揺れも無く大変満足しています。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-15]

満足度: 5

用途: 屋外作業

フォークリフトの作業灯として購入しました。従来のハロゲンランプより明るくなり満足しています。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 サンアールクロモリ 様 [2018-12-14]

満足度: 5

用途: リフトの作業灯に。

価格も手頃で十分に明るいです。後は寿命だけです。長く使えると良いなー。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-10]

満足度: 5

用途: 軽トラの作用灯兼バックライトとして取り付けました

造りもしっかりしていて良いと思います。
明るいです。
使用頻度としては低いものですが「ここ一番」に役立ちそうです。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-15]

満足度: 5

用途: ホイールローダーの作業灯に使用

今まで35wタイプの灯火を使用してましたが、このLEDに使用したらとても明るくて作業がしやすくなりました。朝3時からの除雪作業にも重宝してます。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-21]

満足度: 5

用途: タイヤショベルのワークライトです。

12/24v共用できるので、メンテが楽、明るさも十分です。消費電力も少ないので、付けっぱなしにできる。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アクアホース 様 [2018-10-23]

満足度: 5

用途: 軽トラックの荷台照明

取扱書がもう少し丁寧に書いてあれば良いかと思います。電源を接続するのに+−を間違わないよう説明が必要かも?私が見落としてたかもしれませんが(笑)

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-05]

満足度: 5

用途: フォークリフトの作業灯

ハロゲンより明るくて満足してます。
ステー付きなので簡単に取り付けできました。

これは注文コード 21357148 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく