面実装IC用テストクリップ

 

面実装IC用テストクリップ 商品レビューを投稿する

0.4〜0.5mmの狭ピッチICに対応。
外れにくく、接続安定性抜群。
薄型で隣接ピンに連続して接続可能。
用途
試作・評価
種類
その他
仕様
対応ICリード幅/0.25mm以下
セット内容
クリップ(赤・黒・白・緑・黄)×各1
定格
AC/DC 50V、0.3A
絶縁抵抗(Ω)
5×108
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21371367 PFC-5S ¥9,800
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく