(よりどり3点19800円) ハードツールワゴン ハンドル付 アイリスオーヤマ 電動工具・作業工具 【通販モノタロウ】 HDW-3H

(よりどり3点19800円) ハードツールワゴン ハンドル付

 

(よりどり3点19800円) ハードツールワゴン ハンドル付 4.88 (8件の商品レビュー)

その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
レッド
耐荷重(kg)
15(棚1枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×410×975
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21371997 HDW-3H オープン
1 ¥6,600
欠品中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.88  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 修理工場内で

軽いからスイスイ動いて便利です。
意外に丈夫なところもよかったです

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社リアルズ 様 [2018-05-17]

満足度: 5

用途: DIY

かたずけ無精の私にはもってこいの製品でした、今までは工具を一回使用するごとにケースに保管していましたがワゴンを購入以降はこのまま置いて倉庫にしまっています、かたずける時間が大変短縮できました。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-12]

満足度: 5

用途: 自動車整備等

思っていたよりも頑丈で非常に使いやすくかなり重宝しています。従業員にも好評で作業効率が上がると喜んでますよ。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社TScompany 様 [2017-10-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農機具整備時の工具の置きとして

プラスチック製とは思えないほど強固な造りでグラつき等もありません。パッケージに貼られていた使用例の写真のとおり、一番下段には注油オイルやスプレー缶類を、上段には使う頻度の高い道具を置いています。ネジ類を仮置きしておけるポケットも沢山あって使い易いです。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-28]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ガレージで作業時

あまり期待していなかったのですが、予想外に頑丈でよじれもなく使いやすいです。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械メンテナンス作業場で

しっかりしたつくり、取り回しも軽く、よく働いてくれそうです。もう1台有ってもいいかな。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 丹波ハピー農園 様 [2016-12-13]

満足度: 5

用途: 作業台として使用しています。

一段目を品物置き、二段目、三段目に使用工具や冶具を置いて使用しています。
小物の置き場所も有り、使い勝手良いです。

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オカムラ・ツール 様 [2016-12-30]

満足度: 5

用途: 二輪車整備

2台購入してしまいました。
もう1台購入しよかな?

これは注文コード 21371997 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく