タカギ スマートノズルN

 

タカギ スマートノズルN 4.64 (11件の商品レビュー)

新設計の握りやすいグリップ+かんたん便利なワンクリックレバーです。 ダイヤル操作で、キリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーに水の出方を変えられる散水ノズルです。
用途
一般家庭での屋外散水用
トラスコ品番
758-2731
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM、エラストマー
内容量
1個
注意
※コネクタは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
噴出形状
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21505243 QGNX213N キリ、ストレート、ストップ、ジョロ、シャワー 12〜15 21 ¥950
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.64  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 水撒き

タカギの商品は水漏れがほとんどなく非常に使いやすい。
耐久性も優れている。以前に買ったものは外に置きっ放しで5年以上使用しているが全く問題ない。アメリカで多くのハンドスプレヤーを買って使用してきたが、タカギの製品の方が水漏れが少ないと感じている。

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-23]

満足度: 3

用途: リピート購入です

ずっと使っています、ノズルの切り替えがしやすく、勢いのあるシャワーとちょろちょろ出すジョウロが役に立っています。

ただレバーの耐久性が悪いです。消耗品と割り切ってますが、一定時間でレバーのスプリング保持の部分かと思いますが、タイマーが有るかのように割れます。

それが割れると、レバーが握った状態のまま解放されないので、そうなると買い替えてますが、もう少し強度があると人にも勧められます。

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-13]

満足度: 5

用途: 庭の水撒き

レバーを握る加減で水量を調整したりロックも出来るので、とても使い易い。

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-28]

満足度: 5

用途: ホースの筒先に

一回握ったら出っ放しになるので戦車や洗浄作業で大変便利なので購入しました。大変満足しております♪

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-20]

満足度: 5

用途: 庭の花に水をかけるのに使用

以前はワイドヘッドのノズルを使用していましたが、このノズルはコンパクトヘッドなので、少し散水の範囲が狭まるのですが、かえって植木鉢やプランターには広がり過ぎないので丁度良い感じです。同程度の水圧なら、ワイドヘッドよりも水の飛距離も少し長いみたいなので、求めていた感じのノズルだったので、満足でした。ワンタッチジョイントなのも良いです。強いて言えば、拡散などのパターンも切り替えができるとより良いと思いました。とはいえ、現状では満足感もあり、さすが高儀ブランドだなと思いました。

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-10]

満足度: 5

用途: 洗車

使いやすく、丈夫に出来ている。
次回も利用したいです。

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-01]

満足度: 4

用途: 乳牛の搾乳

この型番が他に比べ水圧が有り かつ安価で良い 毎日数十回使用しているが、耐久性を上げて欲しい

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 朝霧メイプルファーム有限会社 様 [2017-10-02]

満足度: 4

用途: 製品の洗浄

近くのホームセンターより安いので購入しました。
使用上問題ありません

これは注文コード 21505243 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく