金属探知機 ブルズアイ TRX

金属探知機 ブルズアイ TRX TSトレーディング

ボディーチェック、釘、ボルト、ナット、電池、金属片、針などの探査に対応できます。
ステンレスも検知できます。
防滴、小型でセキュリティー用に最適です。
ホルスター付ですので簡単に持ち運びができます。

用途封書や衣服、食品中の金属異物のチェックに トラスコ品番770-6383 幅(mm)40 高さ(mm)250 質量(g)185 奥行(mm)20 電源006Pアルカリ電池×1本(付属)(SPECTRA-SCAN)で10時間使用可能 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21489335 BULLSEYE-TRX
オープン
69,900
76,890 (税込)
30日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする