クイックシェード 250UVグリーン

クイックシェード 250UVグリーン CAPTAIN STAG クイックシェード 250UVグリーン CAPTAIN STAG

組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
ワイドなサイズ250×250cm、約3.8畳のスペースで4~5人に最適。
フレームは丈夫なスチールを使用。

種類アップテント 材質フライ:ポリエステル150D(1000mm防水)、UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(kg)約15.5 寸法(cm)約250×250×257・248・239 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21440676 UA-1058
28,000
15,900
17,490 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする