フリーボールベアリング 上向用 40mmピッチ

 

フリーボールベアリング 上向用 40mmピッチ 3.75 (4件の商品レビュー)

重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアーのレイアウト変更しなくては、搬送コストって結構かかるんだな、とお悩みの方、ローラーベアリングをお使いください。このような悩みを解決いたします。
フランジ型にボールローラーがついて搬送物を載せると360度自在に動きます。
仕様
上向
材質
スチール
許容荷重(kg)
15
質量(g)
35
内容量
1個
注意
※搬送用以外の使用はお止めください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22444738 M158-0210
¥139 1 ¥109
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 小型工作機械の移動用キャスターとして

棚の下に入れた小型3Dプリンターの移動用に、ベニア製のボードに自己責任で下向きに取り付けたものをキャスターとして使用しています。高さが稼げて、スムーズさも必要十分ですので価格を考えればとても満足です。

これは注文コード 22444738 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

満足度: 3

用途: シャフトを転がす受けに使用。

連続使用なので耐久性が不足でした。
もう少し上位クラスを選択すべきでした。

これは注文コード 22444738 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 子どもたちのあそび

ベアリングをコンパネに固定。その上にさらにコンパネを乗せて、子どもがその上に座る。簡易のメリーゴーランド、またはジェットコースターの完成。

これは注文コード 22444738 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東部地域療育センターぽけっと 様 [2017-05-24]

満足度: 3

用途: 部品組立用治具(回転台用)

多少、ボールの動きにがさ付きあり。固定穴はφ4なので、固定に若干不安を覚えます。
値段相応かと…。耐久性に不安あり。あまり重い物を想定していないので、これでいいかと思い購入しました。(重いと不向きと思います)

これは注文コード 22444738 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく