乾湿両用集塵機

 

乾湿両用集塵機 3.50 (6件の商品レビュー)

店舗、作業場、ご家庭のお掃除に最適。また、錆びにくいステンレスボディーに収納に便利な伸縮式ストレートパイプにブロワ機能付
用途
清掃業、店舗や作業場等
付属品
伸縮式ストレートパイプ、ホース(1.5m)、ドライノズル、ウエットノズル、コーナーノズル、布フィルター(本体装着済)
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
750
電源
100V 50/60Hz
タンク容量(L)
18
吸込仕事率(W)
110
運転音(dB)
75
真空度(kPa)
最大8.5
吸水容量(L)
9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×500
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21531782 YVC-18 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
21531782
YVC-18
18451598
YVC-18M
YVC-18M 乾湿両用集塵機 YAMAZEN(山善) 18451598 乾湿両用集塵機
YAMAZEN(山善) 1台
¥6,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: アルミキリコの清掃

アルミのキリコの長いコイル状以外の吸引に使ってみました。
吸引力は少し弱い感じもしますが鉄ではないので十分に吸えました。
切削オイルも付着していますがしばらく使用してみて吸引力が落ちないか確認必要です。
コスパは良い方かと思いますす。
他製品のコメントでキリコは使えないと有りましたのでこの製品を買ってみました。
使用量がまだ少ないのでフィルターの目詰まりは今の所不明です。

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-28]

満足度: 5

用途: 工場の掃除

快適です。思ったより 湿はやってないのでわかりませんが

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ベンテンドウ 様 [2017-02-27]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 店舗の清掃

従来使っていたものよりも使いやすい
そして音も静かに感じる。

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-20]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 掃除

思ってた以上に吸引力が低い。両用となっていたが水はほとんど吸わない、小粒の砂利(仁丹ぐらい)もなかなか吸引しなかった。

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-04]

満足度: 3 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ケーナや尺八の制作時のごみ処理

尺八の地の削りかすが細かくて片付けが大変でしたが、良く吸い込んでくれます、
庭のごみも良く吸い込みます(大きな枯葉はダメです)。
本体は思ったより軽く扱いやすいです。
フィルタが装着しにくいと感じました、まわりのゴムがもう少ししっかりしていると良いなと思います。
本体を倒してしまうとフィルタがずれて吸入が悪くなります、フィルタを再セットすればOKです。

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-28]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: セールスルームの清掃

価格以上に強力で、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

これは注文コード 21531782 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 タイガー石油株式会社 様 [2016-11-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく