前屈計 フレクションD

 

前屈計 フレクションD 商品レビューを投稿する

質量(kg)
約1.3
測定範囲
-20.0〜+35.0cm
電源
リチウム電池内蔵
表示
液晶3桁/0.1cm単位
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約292×397×605
連続使用時間(時間)
約1000
オートパワーオフ
最終測定後約1分
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21529603 5403 ¥22,000
¥21,900 1 ¥21,900
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく