リバーシブルメッシュフード

 

リバーシブルメッシュフード 4.50 (2件の商品レビュー)

女性用の日除けフードです。頭部分がメッシュなので、ムレを軽減し快適に使用できます。リバーシブル仕様です。
用途
農作業・野外作業。
材質
帽子部分/ポリエステル・綿、メッシュ部分/ポリエステル
適合頭囲(cm)
約58〜60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21585908 #6792 柄込 フリー オープン
¥769 1 ¥769
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農作業

首周りもカバー出来て暑さ対策として重宝しています。

これは注文コード 21585908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 P.こてまり 様 [2018-07-16]

満足度: 4

用途: 家庭菜園に。

日差しが強い中、家庭菜園で使わせてもらってます。

これは注文コード 21585908 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく