シンラインキャビネット 両開き扉型(下段用)<配送時組立サービス付>
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。
シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。
基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。
目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。
壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット
種類両開き
仕様鍵付
適合本体主にHTMから始まる本体
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)15.8
材質(扉)スチール
関連部品主にHTMA-069BA
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)(最大)53
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)(最大)53
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
書庫 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21570325 | HTM-189HS-W9 | 11137431 | EHTM-189HS-W9 |
|
シンラインキャビネット 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥88,980 税込¥97,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21570343 | HTM-189HS-WE | 11137440 | EHTM-189HS-WE |
|
シンラインキャビネット 両開き扉型 5段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥88,980 税込¥97,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21570447 | HTM-219HSS-W9 | 11137449 | EHTM-219HSS-W9 |
|
シンラインキャビネット 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 21570465 | HTM-219HSS-WE | 11137458 | EHTM-219HSS-WE |
|
シンラインキャビネット 両開き扉型 6段 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥99,980 税込¥109,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |