18cm卓上扇風機

 

18cm卓上扇風機 5.00 (1件の商品レビュー)

パーソナル冷房として最適、デスクに置いても場所をとりません
用途
事務所、作業場
質量(kg)
1.2
機能
左右首振り、風量2段階調節
風量
2段階切替(弱/強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×190×335
コード長さ(cm)
100
操作方法
ダイヤルスイッチ方式
タイマー
羽根寸法(cm)
Φ18(3枚羽根)
ガード
メッシュガード
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21567193 YDS-E186(A) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 事務所のデスク

色が可愛いのでワクワクしながら仕事が進みそうです。
サイズもちょうどいいです。

これは注文コード 21567193 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社オーテック 様 [2016-06-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく