LEDキャップメットライト

 

LEDキャップメットライト 3.50 (2件の商品レビュー)

ヘルメットや帽子にワンタッチ装着(差し込むだけ)、必要な時に着脱便利。
点灯時間
1灯点灯の場合:40時間以上
3灯点灯の場合:24時間以上
5灯点灯の場合:8時間以上
電球の種類
LED
寸法(mm)
85×60×30
質量(g)
40
切替方式
LED1灯・LED3灯・LED5灯・FLASH(明るさ)
使用電池
CR2032 ボタン電池×2個(点灯確認用電池付属)
防水仕様
生活防水(JIS防水等級3級相当)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21759964 PLH-3S ¥980
¥799 1 799
879 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ちょっと暗い廊下部分

壁とヘルメットが接触すると、外れます。
二本のつばの引っ掛かりブラスチック割れやすい。

これは注文コード 21759964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-08]

満足度: 4

用途: 夜間緊急時に使用するためヘルメットに装着

以前トーヨーセフテイーの製品を購入しましたが、それに比べて使用時切り替えができるのは大変便利だと思います。

これは注文コード 21759964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-14]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。