Vフリーライト(T5連結タイプ)

 

Vフリーライト(T5連結タイプ) 商品レビューを投稿する

Φ36mmのスリムタイプ Vフリーライト(連結タイプ)
電圧フリー 100V系電源・200V系電源、切り替えなしで使用可能 ※1
完全防雨・防塵 発動発電機を利用できる。
省エネ 耐熱、高強度の透明ポリカーボネイトパイプ。
屋外用(IP65) ※2
両端に防雨型プラグ・ソケット付で、直線的に連結でき別コネクターケーブルも不要。
高力率95%以上・省電力・付属金具で様々な設置にも対応。
インバーター回路内蔵。
リフレクター板がない広範囲ライティング。
二重絶縁構造。
セット内容:本体×1本、フック付吊下げ金具×1個、吊下げ金具×1個
定格電圧(V)
100〜240
ケーブル長(m)
プラグ側1.9m、ソケット側18cm
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
5900〜6500(昼光色)
使用電圧範囲(V)
85〜242
使用環境条件
-10〜40℃ 常湿85%以下
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
内容量
1個
注意
※1 AC100V以外でプラグを変更して利用する場合は、有資格者が実施してください。また、防水テープ等による対策も同時に実施してください。
※2 防水・防塵性能はIP65ですが、湿度(水蒸気の侵入)に対する性能の保証はありません。「高湿環境=常に高湿度の環境」での使用には適しません。
※個人宅への配送は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(g)
電力(W)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21760393 PDW-T5-VF14J 948 760 310(最大連結時) 14.5〜15.2、14(適用電灯) 0.06〜0.17 ¥14,500
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
21760402 PDW-T5-VF21J 1276 1040 380(最大連結時) 20.5〜22.3、21(適用電灯) 0.08〜0.25 ¥15,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく