LEDフロート(電池式)

 

LEDフロート(電池式) 商品レビューを投稿する

水に浮くイルミネーション
仕様
発光制御:七色点灯
定格寿命(時間)
10,000(目安 使用条件によって異なります)
使用電池
CR2032×2個(電池は付属しておりません)
使用環境条件
水面浮遊仕様 -10-40℃ 常湿
点灯時間
約72時間(新乾電池で、消灯するまでの時間)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21763516 STM-W01P 25(本体のみ、電池除く) 180×60 ¥2,200
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21763525 STM-W01W 25(本体のみ、電池除く) 180×60 ¥2,200
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
21763534 STM-W05 50(本体のみ、電池除く) 110×80 ¥2,200
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

LEDフロート(カエル)

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

LEDフロート(牡丹 白)

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく