KYカルトン用掲示板 つくし工房 無災害記録板 【通販モノタロウ】 166〜

KYカルトン用掲示板

 

KYカルトン用掲示板 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ケンドン式なので、KYカルトンはどの位置でも取付・取り外しができます。
仕様
アルミ枠仕上・養生プラコーナー(単管用設置金具4個付)
材質
木枠付耐水べニア
厚さ(mm)
40
寸法(mm)
940×1840
表示内容
KYボード掲示板
内容量
1台
注意
※KYカルトンは含みません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
適合
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22606745 166 A4タテ用(166-A):最大12枚、A3ヨコ用(167・166-B):最大6枚までまとめて掲示可能 9.7 ¥33,500
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
22606754 166-K A4ヨコ用(166-C):最大12枚まで掲示可能 10.5 ¥39,350
¥35,900 1 ¥35,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく