カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型)

 

カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) 4.60 (5件の商品レビュー)

電源・信号の一体型なのでケーブル一本で防犯カメラが動作。
●信号コネクタ RCAプラグ/プラグ
●DC電源コネクタ 外径5.5Φ(内径 2.1Φ) プラグ/ジャック
用途
SEC-A-4AV-R15L用
適合機種
SEC-A-4AV-R15L
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
21820496 SEC-CBL-30 30 ¥2,180
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
21821144 SEC-CBL-50 50 ¥2,630
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自宅の防犯用

軽自動車の窓を割られたり、飼育、観察、販売用に各種生体を管理中のプールへのオイル、薬物混入、自宅のフェンスの損壊、外出から戻ると焚き火の痕跡があったり、深夜に不審な車が様子を伺っていたこと、郵便ポストから郵便物を盗まれるなどが続いたため、防犯用に購入しました。

防犯カメラ関係の購入は初めてですが、コストパフォーマンスはいいように思います。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 藤商事 様 [2017-11-26]

満足度: 5

用途: カメラの増設

問題なく使用できました。良い買い物をしました。・・

これは注文コード 21821144 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-06]

満足度: 5

用途: 防犯カメラの増設

細くて取り回しが楽です。細くて強度に不安ですが、コスパで選択

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 久米一級建築士事務所 様 [2018-02-15]

満足度: 5

用途: カメラのケ−ブル

付属の10mでは足りません。30mだと結構遠くに届きます。事務所の隣の倉庫屋根に取り付けました。記載している適合商品では無いのですが、同じメ−カ−なので合うだろうと思い買いました。使えました。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-19]

満足度: 3

用途: カメラ接続

商品説明には信号プラグはRCAプラグ、とありましたが、現物はBNCプラグでした。
変換プラグで対応しましたが、初めからBNCとわかっていたら良かったのですが。

これは注文コード 21820496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく