油性アルミ用 下塗り剤

 

油性アルミ用 下塗り剤 3.50 (2件の商品レビュー)

うすめずに使用します。
使い終えたハケや用具などはラッカーうすめ液で洗えます。
とうめい
乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途
アルミ
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)
約4.5〜5.5
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
約3枚
内容量
1缶(0.5L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
21829203 0-127-100 ¥3,000
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: アルミ鋳物門扉塗装

アルミ鋳物門扉塗装は難しい(というよりは勧められない)と言われており、業者に依頼してもはがれる可能性が大きいとの事です。
現在の門扉は18年使用しているので交換した方が良いのでしょうが、悪あがきでDIYで塗装しました。上塗塗料はカンペパピオの油性塗料を使用しました。耐久性についてはまだ判りません。

これは注文コード 21829203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-17]

満足度: 4

用途: 塗装作業時

とても使いやすく良い商品だと思います。また購入しようと思います。

これは注文コード 21829203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社レスキュー防災 様 [2019-07-10]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。