エアーコンプレッサー

 

エアーコンプレッサー 4.00 (1件の商品レビュー)

トラスコ品番
851-0303
質量(kg)
38
PANTONE400C
材質(本体)
スチール
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×310×650
電源コード(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
850
設定圧力(MPa)
0.78
安全弁設定圧力(MPa)
0.86
電流(A)(50/60Hz)
13/11
内容量
1台
注意
※車上渡し商品となります。

トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。

据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

個人宅(個人名)宛てへの配送は、原則承り出来ない商品となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
騒音値(dB)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22175992 BCP-39T 39.5 74/89 74 オープン
¥52,900 1 ¥52,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1につき ¥13,000
離島 数量1につき ¥13,000
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 機械のメンテ時にエアー作業

設置場所が狭いので、タンクドレーンが反対側で使い難い,何方にでも取り付け可能でしたら、もっと良いと思われます。
音も静かで、2万程のコンプレッサーを買うならば、無理をしても購入を勧めます。

これは注文コード 22175992 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく