純正交換用LEDルームランプ R70S 80K

 

純正交換用LEDルームランプ R70S 80K 5.00 (1件の商品レビュー)

照射角180度の極小サイズLEDを6個採用
電球フィラメントのような直線状に輝く光と高い実用性を兼ね備えたルームランプ互換球
放熱用アルミヒートシンクでLEDの明るさ性能維持
純正白熱球と同等サイズでバルブ交換作業がスムーズに
ハイブリッド車対応
アイドリングストップ車対応
用途
純正交換用LEDルームランプ
質量(g)
4
消費電力(W)
0.78
全光束(Lm)
70
色温度(K)
8000
LED使用数(個)
6
バルブ種類
T8×29 T10×31
内容量
1個
注意
※カーメイトLEDバルブ・サポートバルブ車種別適合表をご確認ください
本品には、+-(極性)があります。取付後点灯しない場合には、取付ける向きを左右反対にし、取付け直してください
本製品は、12V自動車用T8×29・T10×31タイプの交換用バルブですが、白熱球とは形状が異なります。
輸入車に本製品を取付けると不点灯やチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください
残光機能付の灯具に本品を取付けると、残光途中で急に消える現象が発生します
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22133493 BW240 ホワイト光 DC12 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: フロントルームランプ

予想に反して 凄く明るいです。眩しい位です。(^^)v

これは注文コード 22133493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新東京アサノコンクリート株式会社 様 [2016-04-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく