除菌消臭剤 置型

 

除菌消臭剤 置型 5.00 (4件の商品レビュー)

従来品比200%の消臭性能を実現
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用
悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭
用途
自動車用除菌消臭剤
成分
除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
タイプ
ミニバンクラス
形式
ゲル状
使用期間
約2〜4ヶ月
内容量
1個(500g)
注意
※飲用不可
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
シリーズ
香り
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22133658 D225 ドクターデオ 無香 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車内に常備設置

リピートです。車内が嫌なにおいがしないのでとりあえず効果があると思っています。
助手席の足元に固定しています。

これは注文コード 22133658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-05]

満足度: 5

用途: 車内環境改善

もっと独特な匂いがするのかなと思いきや、無臭で、効果のありなしは まだわかりませんがプラシーボ的に満足してます。

これは注文コード 22133658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-06]

満足度: 5

用途: 送迎車両に搭載

消臭とインフルエンザ予防対策を兼ねて車載し、安定化二酸化塩素の製品を置くことで評判が良いと買い増ししました。

これは注文コード 22133658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-18]

満足度: 5

用途: 車の消臭

白い方の消臭性能が素晴らく、持ちも良かったので購入。
2倍効いてるのかはよく分かりませんが、きっとそうなのでしょう。

これは注文コード 22133658 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく