セーフタッチニトリルグローブ PF

 

セーフタッチニトリルグローブ PF 商品レビューを投稿する

アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。
アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。
指先から袖口までの長さが約29cmと長く、手首まで保護します。
ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。
材質
ニトリルゴム
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
粉有無
粉無
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(300枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
サイズ

医療機器承認・認証・届出番号
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22157126 1174A-Y300 XS プラチナホワイト 医療機器届出番号:28B3X00001000034 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22157135 1174B-Y300 S プラチナホワイト 医療機器届出番号:28B3X00001000034 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
出荷目安:7日
22157144 1174C-Y300 M プラチナホワイト 医療機器届出番号:28B3X00001000034 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
出荷目安:7日
22157153 1174D-Y300 L プラチナホワイト 医療機器届出番号:28B3X00001000034 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22157162 1175A-Y300 XS スリムブルー 医療機器届出番号:28B3X00001000036 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22157178 1175B-Y300 S スリムブルー 医療機器届出番号:28B3X00001000036 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
出荷目安:7日
22157187 1175C-Y300 M スリムブルー 医療機器届出番号:28B3X00001000036 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
出荷目安:7日
22157196 1175D-Y300 L スリムブルー 医療機器届出番号:28B3X00001000036 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく