(よりどり3点19800円) 電波掛時計 プログラムカレンダー01SR

 

(よりどり3点19800円) 電波掛時計 プログラムカレンダー01SR 5.00 (2件の商品レビュー)

時刻の見易さを科学的に検証したユニバーサルデザイン数字使用。
時間管理に役立つプログラムチャイム機能付電波クロック。
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
トラスコ品番
787-9563
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
質量(kg)
1.4
シルバーメタリック色(白)
タイプ
電波掛時計(プログラムチャイム)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×55
機能
電子音式報時、プログラムチャイム、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付、電波時計受信回数1日8回、電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能
使用電池
単2アルカリ乾電池2本
電池寿命
約2年
内容量
1台
注意
※プログラムは、曜日の設定は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22455484 4FNA01SR19 ¥10,000
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 商品管理業務倉庫内各所に設置、ピッギング時に作業時間を確認する

倉庫内各所でスタッフが離れた所からも確認できる大表示で良い

これは注文コード 22455484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-15]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 普段使い

設定の仕方がわかりずらかったけど、使いはじめて、見やすいのでいいと思います

これは注文コード 22455484 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく