ヘルメット常時装着式LEDライト兜V

 

ヘルメット常時装着式LEDライト兜V 商品レビューを投稿する

マジックテープで取り付け、取外しが簡単。
LEDライトで手元を明るく照らします。
10m先まで視界良好。撥水性生地を採用。超軽量だから前下がりがない。
付属品
リチウム電池14個
材質
アクリル繊維
質量(g)
30
電源
コイン型リチウム電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×48×15
連続点灯時間
72時間
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
内容量
1セット
注意
※ヘルメットは含みません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
22618478 3144 オープン
¥3,590 1 3,590
3,949 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。