電動ミシン

 
伸びやかに、爽やかにしあわせを拡げるママのソーイング。
そんな暮らしのやすらぎをお届けするミシンです。
機能性を重視した本格的パワフルミシン。
デニムのようにゴワつく布地の重ね縫いがOK。
質量(kg)
5.2(本体)
消費電力(W)
50(照明ランプ12W含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×255×143
機能
パワフル貫通力、スタート&ストップ(指先タッチ)、スナップオン式押え交換、トライアック回路、フリーアーム、手元照明ランプ、ワンダイヤル模様選び(4種類10パターン)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22461355 IJ-340 オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ちょっとした小物作りに...

簡単な袋物等をチョコチョコっと縫うには十分な機能です。

これは注文コード 22461355 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく