バンドソー(ベース付)
|
クラス最強パワーで、最速スピード切断!
手持ちで面一切断もOK!
850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断!
面一切断ポジションを唯一搭載!今までにできなかった作業に対応!
最大切断寸法(mm)丸パイプ/Φ120、角パイプ/120×120 (面一切断時)丸パイプ/Φ50、角パイプ50×50 (ベース使用時0°)丸パイプΦ115、角パイプ100×100 (ベース使用時45°)丸パイプ/Φ50、角パイプ50×50
回転数(min-1[r.p.m])61~230
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×642×332
付属品鋸刃(18山)1枚、L型レンチ、六角棒レンチ、バンドソーベース(定寸ストッパー付き)
鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
質量(kg)28.1
トラスコ品番819-0287
カーボンブラシ呼び番号1619PA8872
内容量1台
注意
※安全上のご注意 ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。