USB出力ACアダプター

 

USB出力ACアダプター 4.50 (2件の商品レビュー)

出力1.8Aの高出力。急速充電対応モデル
スマートフォン(i Phone/Android)対応
海外・国内両用(AC100〜240V)
質量(g)
約40
ポート数
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26×42×33
定格出力電流(A)
1.8
内容量
1個
注意
※充電用USBコードは付属しておりません(機器に付属、または機器指定の充電用コードをご使用ください)。
※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
対応機種
ポート

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22463613 QE-AP108-W スマートフォン(i Phone/Android)対応 USB1ポート ホワイト オープン
¥949 1 ¥949
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22463622 QE-AP108-K スマートフォン(i Phone/Android)対応 USB1ポート ブラック オープン
¥949 1 ¥949
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22463638 QE-AP108-D スマートフォン(i Phone/Android)対応 USB1ポート オレンジ オープン
¥949 1 ¥949
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22463647 QE-AP108-A スマートフォン(i Phone/Android)対応 USB1ポート ブルー オープン
¥949 1 ¥949
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: タブレットの電源

商品は大きさの割に高出力であり場所を取らない。テーブルタップに差すとき隣に邪魔にならない。

これは注文コード 22463613 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-27]

満足度: 5

用途: USB扇風機に使用

充電用ではありますが、小型USB扇風機に使っています。
全く問題ありません。

これは注文コード 22463622 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく