バスケットワゴン ロータイプ

 

バスケットワゴン ロータイプ 商品レビューを投稿する

キッチンやサニタリーの隙間を有効利用。
可動棚は5cm間隔で高さを調整できます。
取っ手とキャスターですき間からの出入れ簡単。
材質
前面パネル・固定棚(上中下)・可動棚/スチールに粉体塗装、フレーム/スチール鋼管に粉末塗装、ガード/スチール丸棒に粉末塗装、取っ手/ABS樹脂に塗装、ガード受け・前面パネルキャップ/PP樹脂、キャスター/PA6樹脂
耐荷重(kg)
スチール棚/8、バスケットカゴ棚/5、全体/29
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22566967 WWL-100 1台(3.44kg) 10 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
22566976 WWL-150 1台(4.06kg) 15 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
22566985 WWL-200 1台(4.72kg) 20 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
22566994 WWL-250 1台(5.39kg) 25 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく