屋外型レーザー距離計 ライトスピード シモンズロボ

 

屋外型レーザー距離計 ライトスピード シモンズロボ 商品レビューを投稿する

ライトスピードは、反射板などを必要とせず一人で距離測定ができる携帯型レーザー距離計です。
すべての測定値は視界上に表示されるので、測りたい目標物から目を離さずにボタン一つで作業ができます。
一人で気軽に測距が体感できる簡単操作のエントリーモデル、シモンズ。
用途
電気通信、建設業全般、建築設計士、土木建設、不動産鑑定、道路建設、鉄道、港湾船舶、森林、音響映像、報道、学校関係、各官庁、消防・防災、市場調査、地学、警備、酪農・農地計測、煙火業、狩猟業界、ゴルフコース設計、アウトドア他
寸法(mm)
50×107×103
質量(g)
278
望遠鏡:倍率
4倍
測定距離
10〜270m
内容量
1台
注意
※電池は別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大測定距離(m)
精度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22566748 BL801600 600 ±1メートル以内 ¥39,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく