10Lポータブルエアタンク

 

10Lポータブルエアタンク 4.00 (1件の商品レビュー)

自動充填式(付属のスタンドに乗せた時)
スリムエアチャック使用。
スタンドの壁取付OK。
タイヤ圧力表示は本体に付属して、空気の増減は本体の+・-にて調整。
付属品
スタンド
材質
スチール
質量(kg)
9
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×670
最高圧力
1000kPa
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22567764 NCS00280 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1につき ¥2,700
離島 数量1につき ¥2,700
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 車点検、タイヤ交換・パンク修理時

以前使っていたものより重いので少し案じていたが、その重さが安定があって慣れてくると使用感が良い。

これは注文コード 22567764 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく