ウッドボード付きカラーメタルラック

 

ウッドボード付きカラーメタルラック 商品レビューを投稿する

ナチュラルカラーのウッドボードが付いた棚板3枚タイプのカラーメタルラックです。ウッドボードがあることで、隙間から小物が落ちるのを防ぐことができます。移動に便利なキャスター付きです。
耐荷重(kg)
全体/(静止時)45・(走行時)35、棚板1枚当たり/15
材質
棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、固定部品:ABS樹脂、スリーブ:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン樹脂、ウッドボード:プリント紙化粧繊維板
高さ(mm)
720
奥行(mm)
325
間口(mm)
445
ポール径(Φmm)
19
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22572673 CBM-44073W ホワイト オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
お客様組立品
22572682 CBM-44073W ブラック オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
お客様組立品
22572698 CBM-44073W ブラウン オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく