オールマイティ全自動充電器

 

オールマイティ全自動充電器 5.00 (2件の商品レビュー)

オープンバッテリー・シールド(密閉型)バッテリー・ドライセル/ディープサイクルバッテリー・アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル・電源コードを本体内に収納可能。
バッテリー活性化機能搭載。
12V/24Vを自動で認識。
充電状態からセルスタート機能へ自動で切り替え。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載。
質量(kg)
2.4
消費電力(W)
12V:252(充電時)、405(セルスタート時)、24V:504(充電時)、810(セルスタート時)
ケーブル長(m)
(充電)1.8
出力電圧(V)
12V:DC14.7、24V:DC29.4
入力電圧(V)
AC100・50/60Hz
出力電流(A)
最大15(充電時)、最大35(セルスタート時)
電源コード(m)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×280×164
バッテリー容量(Ah)
20〜120(5時間率容量)
内容量
1個
注意
※ニカドバッテリー・ニッケル水素バッテリー・リチウムバッテリーの充電に使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
適合バッテリー
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22586208 No.2701 DC12V オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 24Vトラック用充電として

24V充電出来るので大変便利で良かったです。感謝です。

これは注文コード 22586208 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヒサミツデンキ 様 [2018-03-03]

満足度: 5

用途: バッテリー充電

バックアップしないで充電できるので
重宝してます
バイクも出来れば 尚いいが…

これは注文コード 22586208 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく