DC/ACインバーター1500W

 

DC/ACインバーター1500W 5.00 (1件の商品レビュー)

消費電力が1500Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口=1500W)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
最大出力(W)
3000(USB出力を含む)
コード長さ(m)
電源:0.85、リモートケーブル:6
本体質量(kg)
2.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×310×107
定格出力(W)
1500(USB出力含む)
入力方式
(電源)バッテリー接続
出力周波数(Hz)
55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形
調整矩形波
使用環境温度(℃)
0〜40
回路方式
P.W.M方式
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
ヒューズ
30A×7
USBタイプ
Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
入力電圧(V)
出力電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22586296 No.2807 DC12 AC100/DC5 オープン
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 非常用電源関係

鉛蓄電池と、コンピュータ等と組み合わせ、検証できました。後は、発電機関係の組み合わせを考えています。

これは注文コード 22586296 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく