JIS安全メガネ
仕様
クッションバー付
上部ひさしサイド付
度付メタルフレーム併用可
鼻パッド付(No.331PET-AF)
質量(g)No.331/49、その他/43
紫外線遮断率(%)100.00%
内容量1個
上部ひさしサイド付
度付メタルフレーム併用可
鼻パッド付(No.331PET-AF)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33165921 | No.337S(ブルー) | 34898166 | No.337S PET |
|
保護メガネ 1眼型 No.337S | 山本光学 | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 注文コードが変更になりました |
| 33165937 | No.337M(くもり止めレンズ) | 03337862 | No.337 PET |
|
保護メガネ一眼型 No.337 | 山本光学 | 1個 | ¥999 税込¥1,099 | 仕様に違いがあります。 |