ホイールカバー(シルバー)

 

ホイールカバー(シルバー) 3.95 (38件の商品レビュー)

材質
ABS樹脂
シルバー
穴数
5
内容量
1セット(4枚)
関連資料
取扱説明書
注意
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、1部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ(inch)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22641718 M-5004-B 12 返品保証 廃番 代替品有
22641727 M-5004-B 13 返品保証 廃番 代替品有
22641736 M-5004-B 14 返品保証 廃番 代替品有
22641745 M-5004-B 15 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

取付方法(リング未着タイプ)

この動画は、3人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
22641718
M-5004-B
17068162
HC2512-N
HC2512-N ホイールカバー モノタロウ 17068162 ホイールカバー
モノタロウ 1セット(4枚)
¥1,990
モデルチェンジの後継品です。
22641727
M-5004-B
17068205
HC2013-N
HC2013-N ホイールカバー モノタロウ 17068205 ホイールカバー
モノタロウ 1セット(4枚)
¥1,990
モデルチェンジの後継品です。
22641736
M-5004-B
17068266
HC2014-N
HC2014-N ホイールカバー モノタロウ 17068266 ホイールカバー
モノタロウ 1セット(4枚)
¥1,790
モデルチェンジの後継品です。
22641745
M-5004-B
17068275
HC2015-N
HC2015-N ホイールカバー モノタロウ 17068275 ホイールカバー
モノタロウ 1セット(4枚)
¥1,990
モデルチェンジの後継品です。

平均満足度: 3.95  総レビュー件数: 38 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スタッドレスタイヤに使用

装着してみてビックリ!! 純正のホイールカバーと異なり、随分とグレードアップしました。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 秋田工業高等専門学校 様 [2018-11-20]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 純正ホイールカバーとの交換

取付も問題なく簡単に取り付けられました。
13インチなのにダミーの5穴タイプが格好いいです。
セットで1000円は激安で中古ショップより安く仕上がりました。
内側に取り付けるステーの溶接位置が少しおかしいです。
説明書にはホイルの爪部に溶接部が来ないよう注意があるのにエアバルブ部凹みの対角に溶接部がある為取り付け時に爪ギリギリになっており微調整が必要でした。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-14]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ホイールカバー

この写真は使用しないほうがよろしいかと。実際の商品は黒縁になっていません。イメージが違います。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-27]

満足度: 5

用途: 車のホイールを飾ります。はいな!

そんなに、取り付けに気を使わないでも大丈夫ですね。
簡単につきます。
リングの空気入れの部分さえ気を付けて取り付ければイイカナ。
なかなか、カチョイイです。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アンコール株式会社 様 [2018-05-15]

満足度: 5

用途: タイヤ脱着時

ぴったりフィットして良かったです!
また機会があれば購入したいと思います

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 車検本舗R3 様 [2019-01-04]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ホイールカバーの

安価で大変軽くて美しい、純正品一枚の値段よりも安い。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森本オート販売 様 [2018-07-22]

満足度: 5

用途: 社用車へ

早い対応で取付も簡単できれいになりました。満足です。

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-18]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 仕事車に

アルミホイルの様です。
ただ、センターが盛り上がりすぎてフェンダーから飛び出てる、アウト

これは注文コード 22641727 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく