マイクロカットシュレッダー

 

マイクロカットシュレッダー 商品レビューを投稿する

2×6mmのマイクロカットシュレッダー。
ドイツのDIN規格LV5相当の高セキュリティマイクロカットシュレッダーです。
定格使用時間60分間と長時間連続でご使用いただけます。
ダストボックス容量は32?と業務用シュレッダーとしてはコンパクトですが、細断サイズが2×6mmと超微小細断のため、A4コピー用紙を約1550枚も収納できます。
消費電力は450/510(50/60Hz)と省エネ設計。
運転音は53dbの静音設計です。
細断寸法:2×6mm メディア:3分割。
ダストボックス容量:用紙専用‐32リットル(A4コピー用紙1550枚) メディア‐約1リットル(CDDVD約20枚、カード約60枚)。
細断速度:約3.3m/分(A4コピー用紙1枚時50Hz)。定格使用時間:60分間。定格休止時間:280分間。
制御機能:オートリバース機構温度ブレーカー警告ランプ過電流保護機構紙/メディア同時細断防止機構。
操作機能:主電源スイッチ電源スイッチオートスタート&ストップ機構自動停止安全スイッチ逆転スイッチ手動細断スイッチ。
給紙口幅:用紙専用229mm メディア専用122mm。コードの長さ:約1.5m。
使用電源:AC100V。消費電力:450/510W(50/60Hz)。
外形寸法:W412×D312×H652mm。質量:約19.4kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年間)
トラスコ品番
795-8366
寸法(mm)
給紙口:5.0×229/メディア投入口:4.0×122/・マイクロカット細断:2.0×6.0
消費電力(W)
450/510(50/60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)
定格使用時間(分)
60
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
12枚(A4コピー用紙 50/60Hz)
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
細断形状
ダストボックス容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22641928 S62MC マイクロカット 用紙:約32(約1550枚)、CD:約1(約20枚) ¥75,000
¥53,900 1 ¥53,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく